CEP Take a Break by cep Spender Take a Break/1300 B 21,6 x H 6,8 x T 20,5 cm schwarz

Artikelnummer: Z00498243
EAN: 3462159005300
Herstellernummer: 1300
CEP Take a Break by cep Spender Take a Break/1300 B 21,6 x H 6,8 x T 20,5 cm schwarz
Brutto Set-Preis 11,66 € Netto 9,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für effizienten Kaffee- bzw. Teeausschank • alles, z. B. Zuckersticks, Rührstäbchen, Servietten, Teebeutel, bleibt greifbar • kann auf der Station platzsparend hingestellt werden • Lieferung ohne Tischeimer, Dekoartikel • Staufächer für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milchdöschen, Zucker… • Material: hochschlagfestes Polystyrol, 100% recyclebar • für Lebensmittelkontakt geeignet • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 21,6 x H 6,8 x T 20,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]