Take a Break by cep Station Take a Break/8-0211 B18,5xH 17,5xT 8,6 cm sw/met.gr.

Artikelnummer: Z00498244
EAN: 03462159005157
Herstellernummer: 8-0211
Take a Break by cep Station Take a Break/8-0211 B18,5xH 17,5xT 8,6 cm sw/met.gr.
Inkl. Steuern: 38,85 € VE 1 Stück Netto 32,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• pfiffig, platzsparend, findet Platz in jeder Küchenecke • steht auch gut beim Kaffee-Automat oder Wasserkocher • ein perfektes Zubehör für Meeting-Verpflegung, Catering • Kaffee und Teepads sind vor Licht und Feuchtigkeit geschützt • Zuckersticks, Rührstäbchen, Servietten, Teebeutel... praktisch gelagert • Sie können Ihre „Kaffeestation“ individuell gestalten • Auszugsstopp, Schubladeneinzug, Griffmulde in Schubladenfront • Gummifüße verhindern das Verkratzen des Tisches, rutschfest • Material: hochschlagfestes Polystyrol, 100% recyclebar • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 18,6 x 18,5 H 23 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen