Take a Break by cep Tischeimer Take a Break/1200 B 9,0 x H 10,4 x T 9,0 cm 0,6 l

Artikelnummer: Z00498242
EAN: 3462159005362
Herstellernummer: 1200
Take a Break by cep Tischeimer Take a Break/1200 B 9,0 x H 10,4 x T 9,0 cm 0,6 l
Inkl. Steuern: 7,75 € VE 1 Stück Netto 6,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• praktisch, dezent, zur schnellen, bequemen Entsorgung von kleinem Abfall • sorgt für Ordnung auf dem Konferenztisch • passt ins mittlere Fach des Tabletts • Material: hochschlagfestes Polystyrol, 100% recyclebar • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 0,6 l
Format B 9,0 x H 10,4 x T 9,0 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen