emsa Frischhaltedosen Clip & Close/508566, klar, 650, 0,5 l / 1 l / 2,3 l, Inh.3

Artikelnummer: Z00018499
EAN: 04009049309668
Herstellernummer: 508566
emsa Frischhaltedosen Clip & Close/508566, klar, 650, 0,5 l / 1 l / 2,3 l, Inh.3
Inkl. Steuern: 18,52 € VE 1 Satz Netto 15,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• einzigartige Dichtung für gesunde Frische • absolut dicht: auch bei Flüssigkeiten, geruchssicher • unterstützt HACCP-Standards • platzsparend ineinander stapelbar • spülmaschinen-, mikrowellengeeignet • 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe klar
Format B163/197/226 mm
Inhalt 0,5 l/1 l/2,3 l

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen