Esmeyer Esmeyer Flaschenkühler /199-314, Edelstahl, Ø 12 x H 19,5 cm

Artikelnummer: Z00018092
EAN: 4007796031900
Herstellernummer: 199-314
Esmeyer Esmeyer Flaschenkühler /199-314, Edelstahl, Ø 12 x H 19,5 cm
Inkl. Steuern: 15,79 € VE 1 Stück Netto 13,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• doppelwandiger Edelstahl, matt gebürstet • für Flaschenbreite von max. 10,5 cm • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Farbe Edelstahl
Format Ø 12 x H 19,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen