Esmeyer Glas-Etagere Cookie/199-618 H 27 cm klar

Artikelnummer: Z00497435
EAN: 04007796048113
Herstellernummer: 199-618
Esmeyer
Esmeyer Glas-Etagere Cookie/199-618 H 27 cm klar
Inkl. Steuern: 15,67 € VE 1 Stück Netto 13,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• 2-stufig • obere Platte: Ø 21 cm • untere Platte: Ø 25 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 27 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen