Esmeyer Kaffeetassen obere HEIKE/433-001, weiß, 0,2 l, Inh. 6

Artikelnummer: Z00020951
EAN: 04014114119127
Herstellernummer: 433-001
Esmeyer
Esmeyer Kaffeetassen obere HEIKE/433-001, weiß, 0,2 l, Inh. 6
Inkl. Steuern: 24,31 € VE 1 Packung Netto 20,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: weißes Porzellan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 200 ml
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen