Esmeyer Esmeyer Kaffeetassen untere HEIKE /433-002, weiß, Ø 15 cm, Inh. 6

Artikelnummer: Z00020910
EAN: 4014114089338
Herstellernummer: 433-002
Esmeyer Esmeyer Kaffeetassen untere HEIKE /433-002, weiß, Ø 15 cm, Inh. 6
Inkl. Steuern: 13,47 € VE 1 Paket Netto 11,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: weißes Porzellan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format Ø 150 mm
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen