Esmeyer Küchenrollenhalter/290-073, grün, H350xØ150 mm

Artikelnummer: Z00018407
EAN: 04007796035113
Herstellernummer: 290-073
Esmeyer
Esmeyer Küchenrollenhalter/290-073, grün, H350xØ150 mm
Inkl. Steuern: 14,53 € VE 1 Stück Netto 12,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: beschichteter Edelstahl • Fuß: ca. Ø 15 cm •

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format H350 x Ø150 mm
Inhalt 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen