Esmeyer Salatschale Empiable/410-187, Glas, ca. 0,21 l, Ø10,5 cm, Inh. 6

Artikelnummer: Z00019521
EAN: 00026102746561
Herstellernummer: 410-187
Esmeyer
Esmeyer Salatschale Empiable/410-187, Glas, ca. 0,21 l, Ø10,5 cm, Inh. 6
Inkl. Steuern: 7,12 € VE 1 Packung Netto 5,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• platzsparend stapelbar • besonders stabil durch gehärtetes Glas

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe glasklar
Format 210 ml, Ø 105 mm
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen