Esmeyer Esmeyer Suppenteller tief HEIKE /433-005, weiß, Ø 23 cm, Inh. 6

Artikelnummer: Z00020923
EAN: 4014114106875
Herstellernummer: 433-005
Esmeyer Esmeyer Suppenteller tief HEIKE /433-005, weiß, Ø 23 cm, Inh. 6
Inkl. Steuern: 24,59 € VE 1 Paket Netto 20,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: weißes Porzellan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 6
Farbe weiß
Format Ø 230 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen