Esmeyer Esmeyer Tischabfallsammler Swing/400-1658, Ø120xH170 mm

Artikelnummer: Z00017225
EAN: 4007796028368
Herstellernummer: 400-1658
Esmeyer Esmeyer Tischabfallsammler Swing/400-1658, Ø120xH170 mm
Brutto Set-Preis 13,07 € Netto 10,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur stilvollen Präsentation • Material: gebürsteter Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Farbe Chrom-Nickel-Edelstahl
Format Ø 120 x H 170 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]