Esmeyer Zucker & Milchset Wave/400-1655, B260xT140 mm

Artikelnummer: Z00017192
EAN: 4007796033676
Herstellernummer: 400-1655
Esmeyer Zucker & Milchset Wave/400-1655, B260xT140 mm
Inkl. Steuern: 16,87 € VE 1 Garnitur Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur stilvollen Präsentation • Material: gebürsteter Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Farbe Chrom-Nickel-Edelstahl
Format B 260 x T 140 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen