FLOORTEX FLOORTEX® Platzmatte HOMETEX BIOSAFE/FPHMPM3046EV 30 x 46 cm 4 rechteckig

Artikelnummer: Z00498249
EAN: 5060044742330
Herstellernummer: FPHMPM3046EV
FLOORTEX FLOORTEX® Platzmatte HOMETEX BIOSAFE/FPHMPM3046EV 30 x 46 cm 4 rechteckig
Inkl. Steuern: 31,31 € VE 1 Paket Netto 26,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Schutz für Böden, Tische und Arbeitsflächen mit neuer antibakterieller Wirkung • für Keller, Hausflur, Küche, Badezimmer, Wohn-, Esszimmer, Schlaf-, Futterbereich von Haustieren, Werkstatt, Büro • integrierte antimikrobielle Eigenschaften schützen die Produkte vor mikrobieller Schädigung • gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft • Wirkstoff ist weder abwaschbar, noch nutzt es sich ab und bietet daher anhaltenden Schutz • phthalatfreies Vinyl für verbesserte Luftqualität und Sicherheit, kadmium-, zinn- und bleifrei • enthält 25 % recyceltes Material, ist zu 100 % wiederverwertbar, hergestellt mit bis zu 30 % erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 30 x 46 cm
Inhalt 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen