FLOORTEX® Tischmatte HOMETEX BIOSAFE/FCHMTP12090EV 120x80cm transp.rechteckig

Artikelnummer: Z00498248
EAN: 5060044742224
Herstellernummer: FCHMTP12090EV
FLOORTEX® Tischmatte HOMETEX BIOSAFE/FCHMTP12090EV 120x80cm transp.rechteckig
Inkl. Steuern: 48,86 € VE 1 Stück Netto 41,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Schutz für Böden, Tische und Arbeitsflächen mit neuer antibakterieller Wirkung • für Keller, Hausflur, Küche, Badezimmer, Wohn-, Esszimmer, Schlaf-, Futterbereich von Haustieren, Werkstatt, Büro • integrierte antimikrobielle Eigenschaften schützen die Produkte vor mikrobieller Schädigung • gemäß dem internationalen Standard ISO 22196 geprüft • Wirkstoff ist weder abwaschbar, noch nutzt es sich ab und bietet daher anhaltenden Schutz • phthalatfreies Vinyl für verbesserte Luftqualität und Sicherheit, kadmium-, zinn- und bleifrei • enthält 25 % recyceltes Material, ist zu 100 % wiederverwertbar, hergestellt mit bis zu 30 % erneuerbarer Energie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 80 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen