Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAPSTAR Einweg-Teller/11185, weiß, Imbissteller Ø 23 cm, Inh. 100

Artikelnummer
Z00019399
EAN
04002911111857
Herstellernummer
11185
Marke
PAPSTAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00019399
EAN
04002911111857
Herstellernummer
11185
Marke
PAPSTAR

Technische Daten

AusführungPappteller
Durchmesser23 Zentimeter
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Formrund
FormatØ 23 cm
Freier Inhalt100 St./Pack.
HauptmerkmaleMaterial: 100 % Frischfaserkarton
Inhalt100
Material100 % Frischfaserkarton
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Material: Frischfaserkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente