PAPSTAR Sektglas/12196, glasklar, 0,1 l, Inh. 20

Artikelnummer: Z00011842
EAN: 04002911121962
Herstellernummer: 12196
PAPSTAR Sektglas/12196, glasklar, 0,1 l, Inh. 20
Inkl. Steuern: 9,70 € VE 1 Packung Netto 8,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: klarer Kunststoff (Polystyrol) • schwarzer Sockel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe klar
Format 0,10 l
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen