Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAPSTAR Trinkbecher/12156, weiß, 0,2 l, Inh. 100

Artikelnummer
Z00019398
EAN
04002911121566
Herstellernummer
12156
Marke
PAPSTAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00019398
EAN
04002911121566
Herstellernummer
12156
Marke
PAPSTAR

Technische Daten

AusführungTrinkbecher
Ausführung des Inhalts (Packung)100 St./Pack.
Durchmesser7.03 Zentimeter
Farbeweiß
Fassungsvermögen des Trinkgefäßes200 Milliliter
Format0,20 l
HauptmerkmaleFarbe: weiß
Höhe9.9 Zentimeter
Inhalt100
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Material: Kunststoff (Polystyrol)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente