PAPSTAR Trinkbecher/15006, weiß, 0,2 l, Inh. 25

Artikelnummer: Z00008479
EAN: 04002911150061
Herstellernummer: 15006
PAPSTAR Trinkbecher/15006, weiß, 0,2 l, Inh. 25
Inkl. Steuern: 1,90 € VE 1 Packung Netto 1,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 0,20 l
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen