PAPSTAR Würstchenpappe/81198, weiß, 230 g/qm, 8 x 21 cm, Inh. 25

Artikelnummer: Z00008487
EAN: 4002911911983
Herstellernummer: 81198
PAPSTAR Würstchenpappe/81198, weiß, 230 g/qm, 8 x 21 cm, Inh. 25
Inkl. Steuern: 1,56 € VE 1 Paket Netto 1,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• eckiger Teller mit Anfasser • Material: Pappe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8 x 21 cm
Farbe weiß
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen