Rubbermaid Rubbermaid Instrumentenwagen X-tra/FG409400GR, grau, B103 x H96 x T51 cm

Artikelnummer: Z00016749
EAN: 86876145069
Herstellernummer: FG409400GR
Rubbermaid Rubbermaid Instrumentenwagen X-tra/FG409400GR, grau, B103 x H96 x T51 cm
Inkl. Steuern: 501,47 € VE 1 Stück Netto 421,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• strapazierfähig für Transport • für Gastbereich oder internen Service • Aluminiumstreben, Böden aus Kunststoff • abdruckfreie Lenkrollen • belastbar bis: gesamt 135 kg oder 45 kg pro Boden • Schublade und abschließbarer Schrank

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Format B 103 x H 96 x T 51 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen