emsa emsa Isolierkanne Eleganza Vacuum/502489, edelstahl, 1107 g, Inh. 1,0 l

Artikelnummer: Z00008688
EAN: 4009049202280
Herstellernummer: 502489
emsa emsa Isolierkanne Eleganza Vacuum/502489, edelstahl, 1107 g, Inh. 1,0 l
Brutto Set-Preis 43,82 € Netto 36,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Office und Gastronomie • Edelstahl-Außenkörper, hochglanzpoliert • doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben • Einhandbedienung, portionsgenau • hält 12 Std. warm und 24 Std. kalt • spülmaschinenfest

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe edelstahl
Inhalt 1,0 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]