emsa Isolierkanne Konsul/628181600, Edelstahl/schwarz, 930 g, Inh. 1.8 l

Artikelnummer: Z00017160
EAN: 04009049179681
Herstellernummer: 628181600
EMSA
emsa Isolierkanne Konsul/628181600, Edelstahl/schwarz, 930 g, Inh. 1.8 l
Inkl. Steuern: 47,05 € VE 1 Stück Netto 39,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Büros, Hotels und Krankenhäuser • Edelstahl-Außenkörper, hochglanzpoliert • doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben • Einhandbedienung, portionsgenau • hält 12 Std. warm und 24 Std. kalt • absolut robust

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe edelstahl/schwarz
Inhalt 1.8 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen