emsa emsa Isolierkanne Samba/505490 1,0 l 740 g

Artikelnummer: Z00497449
EAN: 4009049236001
Herstellernummer: 505490
emsa emsa Isolierkanne Samba/505490 1,0 l 740 g
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 1 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• robuste Oberfläche • 100 % dicht • QUICK PRESS Drehverschluss, per Knopfdruck öffnen • hält 12 Std. warm und 24 Std. kalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 740 g
Inhalt 1,0 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen