Gewebeband Premium 8979 50mmx22,8m blau-grau 3M

Artikelnummer: Z00309076
EAN: 4046719255689
Herstellernummer: 70006658077
Gewebeband Premium 8979 50mmx22,8m blau-grau 3M
Inkl. Steuern: 18,79 € VE 1 Stück (3 m) Netto 15,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewebe-Klebeband 8979 Gewebeband Premium 8979 50mmx22,8m blau-grau 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 50
Farbe blaugrau
Bandlänge (m) 22,8
Banddicke (mm) 0,32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen