Tartan Klebeband 8954 50mm x 50m transparent 3M

Artikelnummer: Z00309082
EAN: 99150410
Herstellernummer: KT000040362
3M
Tartan Klebeband 8954 50mm x 50m transparent 3M
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 1 Stück (3 m) Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,63 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tartan-Klebeband 8954 Tartan Klebeband 8954 50mm x 50m transparent 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 50
Farbe transparent
Bandlänge (m) 50
Banddicke (mm) 0,13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen