Gewebeklebeband Länge 25m Breite 30mm grau

Artikelnummer: Z00036177
EAN: 4013142328303
Herstellernummer: 328-30
Gewebeklebeband Länge 25m Breite 30mm grau
Inkl. Steuern: 75,52 € VE 12 Rolle (25 m) Netto 63,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · Gewebeband bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellgrau
Breite (mm) 30
Länge (m) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen