Klebeband PP-Filament, farblos

Artikelnummer: Z00440019
EAN: 4026359010398
Klebeband PP-Filament, farblos
Inkl. Steuern: 4,63 € VE 1 Rolle (50 m) Netto 3,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PP-Filament Klebeband

- Glasfaserverstärkt - Mit klebekräftigem, synthetischem Kautschukkleber - Farblos Anwendung: Bündeln, Verpacken, Palettensicherung. Reißkraft: 650 N/25 mm.

Abb. zeigt Gruppenfoto, Lieferung: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 25
Bandlänge (m) 50
Banddicke (mm) 0,13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen