tesa® Extra Power Gewebeband Universal/ 56389-00000-07, B50 mm x L50 m, silber

Artikelnummer: Z00015000
EAN: 4042448033345
Herstellernummer: 56389-00000-07
tesa® Extra Power Gewebeband Universal/ 56389-00000-07, B50 mm x L50 m, silber
Inkl. Steuern: 7,96 € VE 1 Rolle (50 m) Netto 6,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,16 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gewebeverstärktes Folienband • für schnelle Reparaturen • zum Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten • wetterfest für Innen- und Außenanwendungen • von Hand einreißbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 50 m
Farbe silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen