tesa Gewebeband/56341-00030-02, gelb, B19mmxL2,75m

Artikelnummer: Z00022105
EAN: 4042448044051
Herstellernummer: 56341-00030-02
tesa Gewebeband/56341-00030-02, gelb, B19mmxL2,75m
Brutto Set-Preis 2,05 € Netto 1,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,75 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen... • für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse • wetterfest für Innen- und Außenanwendungen • reißfest, aber von Hand einreißbar, beschriftbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Format B 19 mm x L 2,75 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]