tesa® Gewebeband/56343-00036-02, blau, 38mmx2,75m

Artikelnummer: Z00022089
EAN: 4042448044198
Herstellernummer: 56343-00036-02
tesa® Gewebeband/56343-00036-02, blau, 38mmx2,75m
Inkl. Steuern: 3,67 € VE 1 Rolle (2,75 m) Netto 3,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,33 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen... • für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse • wetterfest für Innen- und Außenanwendungen • reißfest, aber von Hand einreißbar, beschriftbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 38 mm x 2,75 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen