tesa® Gewebeband/56343-00040-02, grau, 38mmx2,75m

Artikelnummer: Z00022093
EAN: 4042448044273
Herstellernummer: 56343-00040-02
tesa® Gewebeband/56343-00040-02, grau, 38mmx2,75m
Inkl. Steuern: 3,81 € VE 1 Rolle (2,75 m) Netto 3,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,39 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen... • für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse • wetterfest für Innen- und Außenanwendungen • reißfest, aber von Hand einreißbar, beschriftbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 38 mm x 2,75 m
Farbe grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen