tesa® Gewebeband/57230-00001-01, weiß, B19mmxL50m

Artikelnummer: Z00017293
EAN: 04005800057984
Herstellernummer: 57230-00001-01
tesa® Gewebeband/57230-00001-01, weiß, B19mmxL50m
Inkl. Steuern: 24,01 € VE 1 Rolle (50 m) Netto 20,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,48 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen... • extrem belastbar durch Gewebeverstärkung und klebstark • unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit • reißfest, beschriftbar, wetterbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 19 mm x L 50 m
Farbe Weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen