Kompaktscheibe ROLOC 50,8mm 2 A med 3M

Artikelnummer: Z00307113
EAN: 48011171852
Herstellernummer: 17185
Kompaktscheibe ROLOC 50,8mm 2 A med 3M
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 50,8 mm Kompaktscheibe ROLOC 50,8mm 2 A med 3M .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Ø (mm) 50,8
Aluminium empfohlen
max Drehzahl min-1 22100
HM empfohlen
Härte/Typ/Feinheitsgrad 2/A med/mittel

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen