Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm A crs 3M

Artikelnummer: Z00307118
EAN: 48011171951
Herstellernummer: 17195
Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm A crs 3M
Inkl. Steuern: 11,20 € VE 1 Stück Netto 9,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ø 76,2 mm Kompaktscheibe ROLOC 76,2mm A crs 3M. Kompaktscheibe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Ø (mm) 76,2
Aluminium empfohlen
max Drehzahl min-1 15100
HM empfohlen
Härte/Typ/Feinheitsgrad 6/a crs/grob

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen