C.P.T. Korrekturplatte für Außengewindedrehhalter AE16+2,5

Lieferung in 8 Werktag.

7,95 €

Netto 6,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe mm AE 1,5* Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Größe 16

* Standard-Korrektur- bzw. Unterlegplatte ** Unterlegplatten für Einstech- und Radiusplatten

Korrekturplatte für Außengewindedrehhalter rechts, Plattengröße 16

Anwendung: Zur Korrektur des Neigungswinkels bei großen sowie kleinen Gewindedurchmessern. Die Freiwinkel auf beiden Seiten der Schneide sind gleich groß. Dadurch höchste Profilgenauigkeit und lange Standzeit der Wendeplatte. Die richtige Korrekturplatte für Ihr Gewinde entnehmen Sie der Grafik auf Seite 503. . Gewindedrehhalter werden standardmäßig mit einer 1,5°-Unterlegplatte geliefert.

*Standard-Unterlegplatte. **Zum Umrüsten des Gewindedrehhalter in einen Einstechhalter.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben