C.P.T. Korrekturplatte für Innengewindedrehhalter AI16-0,5

Artikelnummer:  
Z00447999
EAN:  
4250284753857
Marke:  
C.P.T.

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,15 €

Netto 9,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe mm AI -1,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Größe 16

* Standard-Korrektur- bzw. Unterlegplatte ** Unterlegplatten für Einstech- und Radiusplatten

Korrekturplatte für Innengewindedrehhalter rechts, Plattengröße 16

Anwendung: Zur Korrektur des Neigungswinkels bei großen sowie kleinen Gewindedurchmessern. Die Freiwinkel auf beiden Seiten der Schneide sind gleich groß. Dadurch höchste Profilgenauigkeit und lange Standzeit der Wendeschneidplatte. Die richtige Korrekturplatte für Ihr Gewinde entnehmen Sie der Grafik auf Seite 503. . Gewindedrehhalter werden standardmäßig mit einer 1,5°-Unterlegplatte geliefert.

*Standard-Unterlegplatte. **Zum Umrüsten des Gewindedrehhalters in einen Einstechhalter.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben