C.P.T. Korrekturplatte für Innengewindedrehhalter AI22+4,5

Lieferung in 8 Werktag.

16,83 €

Netto 14,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe mm AI 4,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Größe 22

* Standard-Korrektur- bzw. Unterlegplatte ** Unterlegplatten für Einstech- und Radiusplatten

Korrekturplatte für Innengewindedrehhalter rechts, Plattengröße 22

Anwendung: Zur Korrektur des Neigungswinkels bei großen sowie kleinen Gewindedurchmessern. Die Freiwinkel auf beiden Seiten der Schneide sind gleich groß. Dadurch höchste Profilgenauigkeit und lange Standzeit der Wendeplatte. Die richtige Korrekturplatte für Ihr Gewinde entnehmen Sie der Grafik auf Seite 503. . Gewindedrehhalter werden standardmäßig mit einer 1,5°-Unterlegplatte geliefert.

*Standard-Unterlegplatte. **Zum Umrüsten des Gewindedrehhalters in einen Einstechhalter.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben