C.P.T. Linker-Gewindedrehhalter für Außengewinde 25 x 25 - 16 mm

Lieferung in 8 Werktag.

92,76 €

Netto 77,95 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 150 Millimeter
F mm 25
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700160
B=H 25 Millimeter
Ersatzteile Schlüssel: 1909700595
Ersatzteile U-Platte: R: 1909700110/ L: 19097000112
ISO SER2525M16
Ersatzteile Schraube Gewindeplatte: 1909700375
Schaft-Querschnitt 25 x 25 - 16 Millimeter
WSP-Größe 16
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Linker Halter

Ausführung: Die Klemmhalter werden mit einem Steigungswinkel von 1,5° hergestellt. Andere Steigungswinkel können Sie aus der Steigungswinkel-Tabelle Seite 1/503 ablesen. Anwendung: Außengewinde
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben