C.P.T. Linker Gewindedrehhalter für Innengewinde 7 - 8 mm, Ø-16 mm

Artikelnummer: Z00446621
EAN: 4250284752720
C.P.T. Linker Gewindedrehhalter für Innengewinde 7 - 8 mm, Ø-16 mm
Brutto Set-Preis 89,87 € Netto 75,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Halter

Ausführung: Die Klemmhalter werden mit einem Steigungswinkel von 1,5° hergestellt. Andere Steigungswinkel können Sie aus der Steigungswinkel-Tabelle Seite 1/503 ablesen. Anwendung: Innengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø Plattengröße 7 - 8
min. Bohrungs-Ø 7,8
Ersatzteile Schraube: 1909700367
D1 mm 6,6
L 125 Millimeter
Ø 16 Millimeter
l1 mm 18
F mm 5,3
Ersatzteile Schlüssel: 1909700587
WSP-Größe 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]