Rechter Gewindedrehhalter für Innengewinde 10 - 11 mm, Ø-16 mm

Artikelnummer: Z00446612
EAN: 4250284752638
Rechter Gewindedrehhalter für Innengewinde 10 - 11 mm, Ø-16 mm
Inkl. Steuern: 82,37 € VE 1 Stück Netto 69,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Halter

Ausführung: Die Klemmhalter werden mit einem Steigungswinkel von 1,5° hergestellt. Andere Steigungswinkel können Sie aus der Steigungswinkel-Tabelle Seite 1/503 ablesen. Anwendung: Innengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP-Größe 11
Schaft-Ø Plattengröße 10 - 11
Ersatzteile Schlüssel: 1909700590
D1 mm 10,0
Ø (mm) 16
Ersatzteile Schraube: 1909700370
F mm 7,4
l1 mm 25
L mm 125
min. Bohrungs-Ø 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen