C.P.T. Rechter Gewindedrehhalter für Innengewinde 25 - 22 mm, Ø-25 mm

Artikelnummer: Z00446618
EAN: 4250284752690
C.P.T. Rechter Gewindedrehhalter für Innengewinde 25 - 22 mm, Ø-25 mm
Brutto Set-Preis 113,07 € Netto 95,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Halter

Ausführung: Die Klemmhalter werden mit einem Steigungswinkel von 1,5° hergestellt. Andere Steigungswinkel können Sie aus der Steigungswinkel-Tabelle Seite 1/503 ablesen. Anwendung: Innengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP-Größe 22
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700165
Ersatzteile Schlüssel: 1909700600
min. Bohrungs-Ø 29,0
Ø 25 Millimeter
F mm 18,1
Schaft-Ø Plattengröße 25 - 22
L 200 Millimeter
D1 mm 25,0
Ersatzteile U-Platte: R: 1909700117/ L: 1909700115
Ersatzteile Schraube: 1909700380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]