Rechter Gewindedrehhalter für Innengewinde 5 - 6 mm, Ø-12 mm

Artikelnummer: Z00446610
EAN: 4250284752614
Rechter Gewindedrehhalter für Innengewinde 5 - 6 mm, Ø-12 mm
Inkl. Steuern: 92,30 € VE 1 Stück Netto 77,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Halter

Ausführung: Die Klemmhalter werden mit einem Steigungswinkel von 1,5° hergestellt. Andere Steigungswinkel können Sie aus der Steigungswinkel-Tabelle Seite 1/503 ablesen. Anwendung: Innengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

WSP-Größe 6
Schaft-Ø Plattengröße 5 - 6
Ersatzteile Schlüssel: 1909700585
D1 mm 5,1
Ø (mm) 12
Ersatzteile Schraube: 1909700365
F mm 4,3
l1 mm 12
L mm 100
min. Bohrungs-Ø 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen