RechterGewindedrehhalter für Außengewinde 16 x 16 - 16 mm

Artikelnummer: Z00446630
EAN: 4250284751952
RechterGewindedrehhalter für Außengewinde 16 x 16 - 16 mm
Inkl. Steuern: 79,49 € VE 1 Stück Netto 66,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Halter

Ausführung: Die Klemmhalter werden mit einem Steigungswinkel von 1,5° hergestellt. Andere Steigungswinkel können Sie aus der Steigungswinkel-Tabelle Seite 1/503 ablesen. Anwendung: Außengewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Querschnitt 16 x 16 - 16 Millimeter
Ersatzteile Schraube für U-Platte: 1909700160
WSP-Größe 16
Ersatzteile U-Platte: R: 1909700110/ L: 19097000112
Ersatzteile Schlüssel: 1909700595
ISO SER1616H16
F mm 16
Ersatzteile Schraube Gewindeplatte: 1909700375
B=H 16 Millimeter
L 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen