EXACT Einschnitt-Gewindebohrer-Bit HSS, 1/4"-Bit-Antrieb, Gewinde M4

Artikelnummer:  
Z00416892
EAN:  
4026558059327
Herstellernummer:  
870M4 05932
Marke: 
EXACT

Artikel aktuell nicht lieferbar

3,02 €

Netto 2,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Kernloch-Ø 3,30 Millimeter
Gewinde M4
Gesamtlänge 35 Millimeter
Steigung 0,70 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M4
Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Schaft 6KT-Bit
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einschnitt-Gewindebohrer-Bit

- Ideal für Montage und Reparatur zum Schneiden oder Nachschneiden von Gewinden - Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-/Linkslauf - Aufnahme direkt im Bohrfutter oder im Sechskant
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben