Einschnitt-Gewindebohrer-Bit HSS, 1/4"-Bit-Antrieb, Gewinde M6

Artikelnummer: Z00416894
EAN: 4026558059341
Einschnitt-Gewindebohrer-Bit HSS, 1/4"-Bit-Antrieb, Gewinde M6
Inkl. Steuern: 10,66 € VE 1 Stück Netto 8,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschnitt-Gewindebohrer-Bit

- Ideal für Montage und Reparatur zum Schneiden oder Nachschneiden von Gewinden - Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-/Linkslauf - Aufnahme direkt im Bohrfutter oder im Sechskant

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
Kernloch-Ø (mm) 5,00
Gewinde M6
Gesamtlänge (mm) 39

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen