EXACT Einschnittgewindebohrer DIN3126 HSSG ¼ Zoll 6KT-Bit M8x19mm EXACT

Artikelnummer:  
Z00416895 
EAN:  
4026558059358 
Herstellernummer:  
870M8 05935 
Marke:  
EXACT 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

5,65 €

Netto 4,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antrieb 1/4 Zoll
Antrieb mm 6,3 Millimeter
Gesamtlänge 40 Millimeter
Gewinde M8
Gewinde-Nenn-Ø M8
Kernloch-Ø 6,80 Millimeter
Schaft 6KT-Bit
Steigung 1,25 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einschnitt-Gewindebohrer-Bit

- Ideal für Montage und Reparatur zum Schneiden oder Nachschneiden von Gewinden - Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-/Linkslauf - Aufnahme direkt im Bohrfutter oder im Sechskant
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben