Einschnittgewindebohrer HSS, M16 x 1,5

Artikelnummer: Z00416593
EAN: 4026558059723
EXACT
Einschnittgewindebohrer HSS, M16 x 1,5
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Stück Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelrohrverschraubungen

Für Kabelrohrverschraubungen.

- HSS profilgeschliffen und hinterschliffen - Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H ISO 2 - Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit, auch an schlecht zugänglichen Stellen - Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde - Antrieb mit Nuss und Knarre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 10
Kernloch 14,5
Gewinde M16 x 1,5
Gesamtlänge (mm) 51
Gewindelänge (mm) 16,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen