Gewindebohrerbit M4 HSSG DIN3126 1/4Zoll 6KT-Schaft

Artikelnummer: Z00067257
EAN: 4026558059327
Herstellernummer: 870M4 05932
EXACT
Gewindebohrerbit M4 HSSG DIN3126 1/4Zoll 6KT-Schaft
Inkl. Steuern: 3,09 € VE 1 Stück Netto 2,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSSG
DIN DIN 3126
Antrieb mm 6,3
Antrieb 1/4
Kernloch-Ø (mm) 3,3
Gesamtlänge (mm) 35
Gewindelänge (mm) 12
Gewinde-Nenn-Ø (”) M4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen