GewindeschneidapPARAT, Größe 16-MK3, M6- M16

Artikelnummer: Z00424098
EAN: 1234
GewindeschneidapPARAT, Größe 16-MK3, M6- M16
Inkl. Steuern: 533,16 € VE 1 Stück Netto 448,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Gewindeschneidapparate

Ausführung: - Eingebauter Schnellrücklauf durch Planetengetriebe 2:1 - Sofortiges Umschalten bei wechselnder Vorschubrichtung - Stufenloses Einstellen der Sicherheitskupplung über Richtwertskala - Stufenlos spannende Klemmbacken zur Aufnahme von Gewindebohrschäften Anwendung: Auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen mit Handvorschub und nur einer Drehrichtung.

* Die Angaben für den Schneidbereich beziehen sich auf Materialien mit 500 N/mm² Zugfestigkeit. Nur für leichte Bearbeitung verwenden, z. B. Alu, Grauguss, Stahl bis max. 350 N/mm² und Feingewinde.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich Bohrerschaft (mm) 4,5 - 12,5
Schneidbereich M6 - M16
Drehzahl max. (min-1) 400
Ø (mm) 82
L mm 183
Größe 16 - MK3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen